Wkrętaki dla elektroników do śrub płaskich z uchwytem Kraftform-Micro 1,2 mm

Nr art.: 664600 1,2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
119 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 2035 Micro
szerokość ostrza b 1,2 mm
grubość ostrza a 0,25 mm
długość grotu 40 mm
długość całkowita 137 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak płaski
Rodzaj produktu Wkrętaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 664600 1,2
EAN / GTIN 4013288192189
Numer producenta 05118000001

Opis

Wykonanie:

Ergonomiczny wielokomponentowy chwyt z obrotową nasadką.
Grot z wysokogatunkowej stali narzędziowej, powierzchnia chromowana na matowo, końcówki czernione.

Zastosowanie:

Do szybkiego, precyzyjnego montażu elementów elektronicznych. Idealny również do precyzyjnej regulacji i dostrajania.
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
    szerokość ostrza b (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka