Atsuktuvas elektronikai varžtams su įpjova Kraftform-Micro, Ašmenų plotis b: 1,2mm

Prekės Nr.: 664600 1,2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
867 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ašmenų plotis b (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 2035 Micro
Ašmenų plotis b 1,2 mm
Ašmenų / briaunos storis a 0,25 mm
Geležtės ilgis 40 mm
visas ilgis 137 mm
Perdavos profilis Plokščias atsuktuvas
Produkto rūšis Atsuktuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 664600 1,2
EAN / GTIN 4013288192189
Gamintojo numeris 05118000001
Gamintojas / atsakingas asmuo Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.wera.de

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiška daugiakomponentė rankena su sukamu dangteliu.
Geležtė iš aukštos kokybės įrankių plieno, paviršius matinis, chromuotas, galai juodi.

Paskirtis:

Preciziškas, efektyvus sukimas elektronikos srityje. Idealiai tinka ir visiems labai jautriems reguliavimo ir justavimo darbams.