• Szanowni Klienci! W piątek 31 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne. W tym dniu będą realizowane jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Wkrętaki dla elektroników do śrub Torx® uchwyt Kraftform-Micro TX8

Nr art.: 625770 TX8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 2067 TORX® BO Micro
profil Torx® TX8
długość grotu 60 mm
długość całkowita 157 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak do śrub TORX® z otworem
materiał grotu stal narzędziowa wysokiej jakości
obrotowa nasadka tak
otwór w profilu Torx® tak
Rodzaj produktu Wkrętaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 625770 TX8
EAN / GTIN 4013288032249
Numer producenta 05118046001

Opis

Wykonanie:

Wieloskładnikowy trzonek o ergonomicznej budowie z obrotową końcówką.
Grot z wysokogatunkowej stali narzędziowej, powierzchnia chromowana na matowo, końcówki czernione.
Od TX7 Torx® profil z otworem na śruby z trzpieniem zabezpieczającym lub bez niego.

Zastosowanie:

Do szybkiego, precyzyjnego montażu elementów elektronicznych. Idealny również do precyzyjnej regulacji i dostrajania.
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
    profil Torx® Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka