{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 17 mm | |
rozwartość klucza 2 | 19 mm | |
długość klucza L | 250 mm | |
⌀ główki D1 | 23,7 mm | |
⌀ główki D2 | 26,3 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 12-kątnych | |
Rodzaj produktu | Klucze nasadowe |
Numer artykułu | 621400 17X19 | |
EAN / GTIN | 4018754025770 | |
Numer producenta | 43011719 |