• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave de vaso de dos bocas articuladas 17X19 mm

Número de artículo: 621400 17X19
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
26 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de llave 1 17 mm
Anchura de llave 2 19 mm
Longitud llave L 250 mm
⌀ cabeza D1 23,7 mm
⌀ cabeza D2 26,3 mm
Perfil de salida Vaso de 12 caras
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 621400 17X19
EAN / GTIN 4018754025770
Número del fabricante 43011719

Descripción

Ejecución:

Forjado en estampa; anchos de llave con tolerancia estricta; 12 caras. Un resorte a presión incorporado mantiene las cabezas en las respectivas posiciones.
Estable mango con perfil de doble T; con cabezas profundas de pared delgada con perfil AS-Drive. Cabezas orientables (ajustables hasta 220º).

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado, terminado en redonda (sin aristas vivas).
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
    Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra