Komplet wkładek 6-kątnych, czworokąt. 1/2 cala 6-częściowy, długi

Nr art.: 639417
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 8740 C HF 2
liczba części 6
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cal
Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych 4-10 mm
długość 165 mm
szerokość 140 mm
wysokość 65 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak 6-kątny
Rodzaj produktu Klucz nasadowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 639417
EAN / GTIN 4013288185457
Numer producenta 05004210001

Opis

Wykonanie:

Gniazda, czopy i elementy łączące wg DIN 3122 / 3123. Nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124. Czopy i gniazda czworokątne wg DIN 3120. 

Zastosowanie:

Do śrub z gniazdem 6-kątnym z gwintem M5 − M12.

Materiał:

Stal chromowo-molibdenowa, chromowana na matowo.

W dostawie:

nasadki wkrętakowe: 6 szt. wielk. 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm
Przechowywane w: Pokrowiec tekstylny zamykanym na rzepy