Sada 6hranných zástrčných hlavic, 1/2 palcový čtyřhran 6dílná, dlouhá

Artiklové číslo: 639417
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Nastavit cenu 6 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 1/2
  • Rozsah velikosti 6hranných otevřených klíčů: 4-10

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 8740 C HF 2
Počet dílů 6
Upínací 4hran 1/2 palec
Rozsah velikosti 6hranných otevřených klíčů 4-10 mm
Délka 165 mm
Šířka 140 mm
Výška 65 mm
Unášecí profil 6-hranný šroubovák
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 639417
EAN / GTIN 4013288185457
Číslo výrobce 05004210001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Hnací/spojovací díly dle DIN 3122 / 3123;
nástrčné hlavice
dle DIN 3124.
Vnitřní / vnější 4hrany dle DIN 3120.

Použití:

Pro šrouby s vnitřním šestihranem se závitem M5 − M12.

Materiál:

Chrom-molybdenová ocel, matně chromovaná.

Rozsah dodávky:

Zástrčné hlavice: 6 ks vel. 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm
Uložení v: textilní skládací brašna se suchým zipem