{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
profil Torx® | TX30 | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 cal | |
Wymiary profilu A | 5,5 mm | |
⌀ po stronie napędu | 12,5 mm | |
długość | 100 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do śrub TORX® | |
materiał | stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | matowy chromowany | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 631769 TX30 | |
EAN / GTIN | 4062406265311 |