Skruvdragarhylsa, 1/4 tum för Torx® Lång TX30

Art-nr: 631769 TX30
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
82 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 1/4

Produktdetaljer

Tekniska data

Torx®-profil TX30
fyrkantsfäste 1/4 tum
Profilmått A 5,5 mm
⌀ fästsida 12,5 mm
Längd 100 mm
Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Material Kromvanadinstål
Yta mattförkromad
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 631769 TX30
EAN/GTIN 4062406265311

Benämning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden.

Material:

Kromvanadinstål, matt förkromat.
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
    Torx®-profil Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen