{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
sześciokąt | 3 mm | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 cal | |
⌀ po stronie napędu | 12 mm | |
długość | 100 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętaki 6-kątne | |
wersja | długie | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | chromowana | |
z końcówką sferyczną | tak | |
z pierścieniem przytrzymującym | nie | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 631743 3 | |
EAN / GTIN | 4062406235116 |