{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| 6-kotnik | 3 mm | |
| Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
| ⌀ na strani pogona | 12 mm | |
| Dolžina | 100 mm | |
| Pogonski profil | 6-robi izvijač | |
| Izvedba | dolg | |
| Material | Kromvanadijevo jeklo | |
| Površina | kromirani | |
| z okroglo glavo | Da | |
| z zadrževalnim obročkom | Ne | |
| Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
| Številka izdelka | 631743 3 | |
| EAN/GTIN | 4062406235116 | |
| Številka proizvajalca | 631743 3 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |