{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
sześciokąt | 2,5 mm | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 cal | |
⌀ po stronie napędu | 12 mm | |
długość | 55 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 631715 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197493415 | |
Numer producenta | 631715 2,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/4 cala długie, sześciokąt: 2,5mm
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie
29,52 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
56 sztuk w magazynie
20,62 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
35 sztuk w magazynie
38,89 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie
34,18 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ po stronie napędu | 12 mm | 13 mm | 12 mm | 12,5 mm |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne | Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne | Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne | Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 cal | 1/4 cal | 1/4 cal | 1/4 cal |
długość | 55 mm | 36 mm | 55 mm | 36 mm |
sześciokąt | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy |