• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/4 cala długie, sześciokąt: 2,5mm

Nr art.: 631715 2,5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
797 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

sześciokąt (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Metoda wykonania kute
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/4 cala
Średnica zewnętrzna 12 mm
Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 2,5 mm
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Norma DIN 7422
Długość całkowita 55 mm
Zestaw nie
Napęd Stempel czworokątny
Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 631715 2,5
EAN / GTIN 4045197493415
Numer producenta 631715 2,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby.
Trzpień z materiału odpornego na obciążenia dynamiczne, o wysokiej twardości, niepowlekany.

Norma:

DIN 7422.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.