Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Klucze hakowe przegubowe z czopem 155/8 mm

Nr art.: 628100 155/8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 775D
oznaczenie producenta 776C
do nakrętek o ⌀ zewn. 95 mm - 155 mm
największa ⌀ 155 mm
⌀ czopu 8 mm
długość całkowita 335 mm
Rodzaj produktu Klucz hakowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 628100 155/8
EAN / GTIN 4020772053192
Numer producenta 53199

Opis

Wykonanie:

Hakowy klucz przegubowy z czopem.
Stal specjalna szlifowane, hartowane i odpuszczane przy oksydowaniu.

Zastosowanie:

Do nakrętek krzyżowo-otw. DIN 1816.
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
    Największa ⌀ / ⌀ czopu (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka