Klucze hakowe przegubowe z czopem 60/4 mm

Nr art.: 628100 60/4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 775D
oznaczenie producenta 776C
do nakrętek o ⌀ zewn. 35 mm - 60 mm
największa ⌀ 60 mm
⌀ czopu 4 mm
długość całkowita 205 mm
Rodzaj produktu Klucz hakowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 628100 60/4
EAN / GTIN 4020772053079
Numer producenta 53074

Opis

Wykonanie:

Hakowy klucz przegubowy z czopem.
Stal specjalna szlifowane, hartowane i odpuszczane przy oksydowaniu.

Zastosowanie:

Do nakrętek krzyżowo-otw. DIN 1816.
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
    Największa ⌀ / ⌀ czopu (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka