Frezy z VHM GARANT Master Alu z podziałem wióra TPC, DLC, ⌀ h6 DC: 5mm

Nr art.: 203113 5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ h6 DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: norma zakładowa
  • typ: W
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h6
  • Liczba zębów Z: 4

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Master Alu
⌀ ostrzy DC 5 mm
powłoka DLC
Materiał ostrza VHM
norma norma zakładowa
typ W
Tolerancja ⌀ nominalnej h6
Liczba zębów Z 4
Kąt linii śrubowej 38 stopni
Podziałka ostrzy nierówna
kierunek dosuwu poziome i ukośne
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu 0,15×D
chwyt DIN 6535 HA z h6
Dokładność wyważenia z chwytem G 2,5 z HA
chłodzenie wewnętrzne nie
Strategia skrawania TPC
długość ostrzy Lc 17 mm
wysięg L1 z szyjką 24 mm
⌀ szyjki D1 4,5 mm
długość całkowita L 65 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
kształt chwytu HA
Zaokrąglenie naroży rv 0,05 mm
Średnia grubość wiórów maks. do frezów TPC w aluminium, dających krótki wiór 0,036 mm
pierścień barwny żółte
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 203113 5
EAN / GTIN 4062406245740
Numer producenta 203113 5

Tabela zastosowań

Al
N
550
aluminium (dające krótki wiór)
N
500
Al > 10% Si:
N
450
PMMA (polimetakrylan metylu) akryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20 (polifluorek winylidenu z 20% zawartością włókna szklanego)
N
180
POM GF25 (polioksymetylen z 25% zawartością włókna szklanego)
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30 (polieteroeteroketon z 30% zawartością włókna szklanego)
N
130
PTFE CF25 (policzterofluoroetylen z 25% zawartością włókna węglowego)
N
160
Honeycomb Sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajne frezy opracowane specjalnie do zastosowania w obszarze TPC. Optymalna wytrzymałość na zginanie dzięki zastosowaniu substratów o ultradrobnym ziarnie. Łamacze wiórów 1×D do kontrolowanego łamania wiórów.
Wyważenie zapewnia maksymalne bezpieczeństwo procesu i ochronę maszyny przy wysokich prędkościach obrotowych.

Zastosowanie:

Specjalnie do frezowania aluminium i metali nieżelaznych.

Wskazówka:

hmaks. : Wartości podane w tabeli są wartościami maksymalnymi.
aemaks. = 0,15×D do obróbki TPC.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master Alu" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka