{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Opakowanie | Walizka transportowa | |
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | Drobny typ E 18 V | |
oznaczenie producenta | AKBU 35 PMQ | |
ID producenta | 71700161 | |
pojemność akumulatora | 5,2 Ah | |
Napięcie akumulatorów | 18 V | |
maksymalna prędkość obrotowa | 130 min-1 - 520 min-1 | |
kształt uchwytu narzędziowego | QuickIN / MK2 | |
maksymalna ⌀ gwintowania w stali | M14 | |
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali | 18 mm | |
głębokość otworu | Świder rdzeniowy w stali maks. 50 mm | |
maksymalna ⌀ pogłębiania | 31 mm | |
maksymalna ⌀ rozwiercania | 18 mm | |
długość stopy magnetycznej | 195 mm | |
szerokość stopy magnetycznej | 70 mm | |
wysokość | 450 mm | |
skok roboczy | 135 mm | |
masa | 12,8 kg | |
Rodzaj produktu | Wiertarka |
Numer artykułu | 076524 71700161 | |
Numer producenta | 71700161000 |