{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
stopień ochrony IP | IP 20 | |
strefa wg ATEX | brak | |
Strumień światła | 120 lm | |
strumień światła, stopień 2 | 50 lm | |
czas świecenia | 4 h | |
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora | |
Źródło światła | Moduł LED | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 1 | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
pojemność akumulatora | 1,2 Ah | |
Napięcie akumulatorów | 3,7 V | |
długość całkowita | 202 mm | |
Szerokość całkowita | 40 mm | |
masa | 143 g | |
Rodzaj produktu | Lampa warsztatowa |
Numer artykułu | 081516 MINIMAG | |
Numer producenta | 03.5403 |