Mikrościerające szczotki do rur (SiC) Korn 1000, ⌀ szczotki D1: 1,2mm

Nr art.: 574476 1,2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
31 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ szczotki D1 (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ szczotki D1 1,2 mm
⌀ chwytu Ds 0,7 mm
Długość robocza L3 12 mm
Rodzaj produktu Szczotka do rur

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 574476 1,2
EAN / GTIN 4017359290606
Numer producenta 54520012

Opis

Wykonanie:

Szczotki cylindryczne na trzpieniu plecionym z drutu ocynkowanego, druty szczotki ustawione po pojedynczej linii spiralnej.
włókna karborundowe (SiC) ziarnistości 1000, ⌀ włókien 0,25 mm , długość całkowita 100 mm.

Zastosowanie:

Szczotki z nylonu ściernego pracują zarówno wierzchołkami, jak i powierzchniami bocznymi włókien. Wskutek ciągłego uwalniania nowego materiału ściernego zagwarantowane jestrównomierne działanie ścierne . Do usuwania zadziorów z otworów (poprzecznych), rowków na pierścienie uszczelniające o przekroju okrągłym oraz do czyszczenia polerowania dysz i małych otworów hydraulicznych.