Cepillo para tubos microabrasivo (SiC) grano 1000, ⌀ del cepillo D1: 1,2mm

Número de artículo: 574476 1,2
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
158 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del cepillo D1 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total L 100 mm
Grosor cerdas 0,25 mm
Material filamentos Carburo de silicio
Versión del material dotación Microabrasivo
Altura filamentos H1 12 mm
Diámetro cepillo D1 1,2 mm
Tipo de boca Funcionamiento a máquina
Asiento mango
Diámetro vástago Ds 0,7 mm
Abrasivos carburo de silicio (SiC)
Tamaño de grano 1.000
Empleo típico Desbarbado; Limpieza; Pulido
Tipo de producto Cepillo interior (accionado por máquina)
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 574476 1,2
EAN / GTIN 4017359290606
Número del fabricante 54520012
Fabricante/responsable LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Descripción

Ejecución:

Cepillos para interiores con acero torcido galvanizado y espiral de filamentos sencilla.
Cerdas finas de carburo de silicio (SiC) con grano 1000, ⌀ de las cerdas 0,25 mm, longitud total 100 mm.

Aplicación:

Los cepillos de nailon de rectificado trabajan tanto en la punta como en las superficies laterales de las cerdas. Gracias a la liberación continua de material abrasivo nuevo está garantizado un efecto de rectificado uniforme. Para desbarbar perforaciones (transversales), entalladuras de anillos tóricos, para limpiar y pulir boquillas y perforaciones hidráulicas pequeñas.