{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie uzębienia | Z7 | |
rodzaj uzębienia | Uzębienie naprzemianskośne | |
Stopień wielkości uzębienia | średnia | |
Materiał ostrza | HM | |
Kształt | płomieniowy (H) | |
opis kształtu | płomieniowy (H) | |
⌀ główki | 12 mm | |
długość główki L1 | 30 mm | |
długość całkowita | 75 mm | |
zawartość | 10 | |
⌀ chwytu | 6 mm | |
Rodzaj produktu | Pilniki obrotowe |
Numer artykułu | GG5075 H1230 | |
EAN / GTIN | 4062406199685 |