{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
materiał brzeszczotów | BiM | |
podziałka zębów | 1,4 mm | |
długość listków | 200 mm | |
zoptymalizowane dla materiału | stal | |
grubość blachy (blacha perforowana) | 1,5-4 mm | |
kształtownik metalowy (o przekroju otwartym) | < 150 mm | |
rodzaj skrawania | cięcie proste precyzyjne | |
liczba brzeszczotów | 5 | |
Rodzaj produktu | Brzeszczot piły szablowej |
Numer artykułu | 588735 818R | |
EAN / GTIN | 082472205787 | |
Numer producenta | 20578818R |