Set listova kružne pile 818R

Artikl br.: 588735 818R
Postavite cijenu 5 Piece (7,25 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
78 dijelovi na zalihi
  • optimalno za materijal: Čelik
  • Debljina lima (perforirani lim): 1,5-4
  • Metalni profil (otvorni): < 150
  • Vrsta reza: ravan fini rez

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal lista pile BiM
Korak zubi 1,4 mm
Duljina lista 200 mm
optimalno za materijal Čelik
Debljina lima (perforirani lim) 1,5-4 mm
Metalni profil (otvorni) < 150 mm
Vrsta reza ravan fini rez
Broj listova 5
Vrsta proizvoda List sabljaste pile

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 588735 818R
EAN / GTIN 082472205787
Broj proizvođača 20578818R

Opis

Izvedba:

Velika otpornost zahvaljujući dodatnom zgušnjavanju površine na mjestu reza.

Opseg isporuke:

5-dijelno.
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
    oznaka Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu