{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Classic | |
szerokość ostrza b | 3 mm | |
oznaczenie grotu | 1 | |
grubość ostrza a | 0,6 mm | |
długość grotu | 100 mm | |
długość całkowita | 190 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak płaski | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 662700 3 | |
EAN / GTIN | 7610733085859 | |
Numer producenta | 106.1-100 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Wkrętaki do sworzni gwintowych do śrub płaskich, z uchwytem z tworzywa sztucznego, szerokość ostrza b: 3mm
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
27,49 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
284 sztuk w magazynie
16,31 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak płaski | Wkrętaki płaskie |
długość całkowita | 190 mm | 187 mm |
długość grotu | 100 mm | 100 mm |
norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
szerokość ostrza b | 3 mm | 3 mm |
grubość ostrza a | 0,6 mm | 0,5 mm |
Rodzaj produktu | Wkrętaki | Wkrętaki |