Plochý skrutkovač pre nastavovacie skrutky s plastovou rukoväťou, Šírka čepele b: 3mm

Č. pol.: 662700 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
441 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka čepele b Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Classic
Šírka čepele b 3 mm
Označenie čepelí 1
Hrúbka čepelí a 0,6 mm
Dĺžka čepele 100 mm
Celková dĺžka 190 mm
Výstupný profil Plochý skrutkovač
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 662700 3
EAN/GTIN 7610733085859
Číslo výrobcu 106.1-100

Popis

Prevedenie:

Silová rukoväť „Classic“ z transparentného nárazuvzdorného plastu (bez kadmia). Čepeľ vyrobená zo špeciálnej zliatiny PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. So silnejšou reznou hranou pre závitové kolíky. Niklovaný a chrómovaný povrch, čierna rezná hrana.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Plochý skrutkovač pre nastavovacie skrutky s plastovou rukoväťou, Šírka čepele b: 3mm

Plochý skrutkovač pre nastavovacie skrutky s plastovou rukoväťou, Šírka čepele b: 3mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
441 kus/y s okamžitým dodaním
5,88 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
594 kus/y s okamžitým dodaním
3,42 €
Výstupný profil Plochý skrutkovač Plochý skrutkovač
Celková dĺžka 190 mm 187 mm
Dĺžka čepele 100 mm 100 mm
Šírka čepele b 3 mm 3 mm
Hrúbka čepelí a 0,6 mm 0,5 mm
Druh produktu Skrutkovač Skrutkovač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka