Głowice frezarskie TPC z łamaczami wiórów 2×D, HB730, ⌀ D f8: 10mm

Nr art.: 210343 10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D f8 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • typ: N
  • Liczba ostrzy Z: 5
  • Kąt linii śrubowej: 45

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria TopCut
⌀ ostrzy D 10 mm
Gatunek HB730
Materiał ostrza VHM
norma Norma zakładowa
typ N
Liczba ostrzy Z 5
Kąt linii śrubowej 45 stopni
Właściwości kąta linii śrubowej nierówna
kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu 0,1×D
Strategia skrawania TPC
chłodzenie wewnętrzne nie
Wielkość uchwytu 10 mm
odpowiednie uchwyty GARANT TopCut
długość główki I 25,5 mm
długość ostrzy L2 20 mm
długość całkowita L 31,9 mm
Szerokość sfazowania naroży przy 45° 0,2 mm
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
Średnia grubość wiórów hmaks. do frezów TPC w stali < 900 N/mm2 0,045 mm
Rodzaj produktu frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 210343 10
EAN / GTIN 4045197721488
Numer producenta 210343 10

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
210
Stal < 750 N/mm²
P
170
Stal < 900 N/mm²
P
150
Stal < 1100 N/mm²
P
130
Stal < 1400 N/mm²
P
110
Stal < 55 HRC
H
50
Stal < 60 HRC
H
40
Stal INOX < 900 N/mm²
M
80
Stal INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
żeliwo szare (sferoidalne)
K
160
olej
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Głowice frezarskie do zastosowania zwłaszcza w obszarze TPC. 

Wskazówka:

hmaks.: Wartości przedstawione w tabeli są wartościami maksymalnymi.
Wartości skrawania do frezów konwencjonalnych znajdą Państwo w podręczniku obróbki skrawaniem nr 110020.
ae maks. = 0,1 × D do obróbki TPC.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "TopCut" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka