• Szanowni Klienci! W piątek 31 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne. W tym dniu będą realizowane jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.
    • Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Elektroniczne poziomnice aluminiowe 600 mm

Nr art.: 467554 600
Nowy produkt
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,86 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 242,10 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
  • stopień ochrony IP: IP 67

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081557 LR6
odczyt przełączany co 0,05 / 0,1 stopni
tryb wskazań °, %, mm/m, in/ft − w postaci ułamka dziesiętnego i zwykłego
Granica błędu w pozycji normalnej i przy pomiarze odwróconym 0,5 mm/m
Granice błędu modułu elektronicznego 0,05 (0°; 90°); 0,2 (1°-89°) stopni
stopień ochrony IP IP 67
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 2
trwałość baterii ok. 150 h
Technika pomiarowa cyfrowy
długość 600 mm
Rodzaj produktu Poziomnice

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 467554 600
EAN / GTIN 4005069198299

Opis

Wykonanie:

Szczególnie sztywny, prostokątny profil aluminiowy z końcówkami tłumiącymi uderzenia. Dwa wyświetlacze cyfrowe, optymalnie czytelne w każdej sytuacji − podświetlane po naciśnięciu przycisku. Zabezpieczone przed pyłem i bryzgami wody.
Tryby wskazań: °, %, mm/m, in/ft − w postaci ułamka dziesiętnego i zwykłego. Blokada klawiatury. Sygnalizacja dźwiękowa prowadzenia dwoma różnymi sygnałami. Swobodny wybór wartości referencyjnej. Ostrzeżenie przy przechylaniu poziomnicy w drugiej osi. Samokalibracja co 90°. Czas pracy na baterii nawet do 400 godzin.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

W komplecie baterie nr 081551 LR6.
Z torbą transportową.
Z torbą transportową.