{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych baterii | 2 szt. | |
| Wielkość międzynarodowa | AA (LR6) | |
| Stopień ochrony IP | IP67 | |
| Uchwyt | tak | |
| Technika pomiarowa | cyfrowy | |
| Długość | 600 mm | |
| Opakowanie | torba | |
| Z magnesem | nie | |
| Materiał obudowy | aluminium | |
| Granica błędu w pozycji normalnej | 0,5 mm/m | |
| Granica błędu przy pomiarze w położeniu odwróconym | 0,5 mm/m | |
| Granica błędu modułu elektronicznego | 0,05 (0° stopni; 90°) stopni; 0,2 (1°-89°) stopni | |
| Odczyt przełączany co | 0,05 stopni; 0,1 stopni | |
| Tryb wskazań | °, %, mm/m, in/ft − w postaci ułamka dziesiętnego i zwykłego | |
| zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Kolor | Żółty; Czerwony | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | poziomnica | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Nadaje się do rekalibracji | tak |
| Numer artykułu | 467554 600 | |
| EAN / GTIN | 4005069198299 | |
| Numer producenta | 19829 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stabila-Messgeräte Gustav Ullrich GmbH, Landauer Straße 45, 76855 Annweiler, Deutschland, www.stabila.com |