{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
narzędzie wymienne | Końcówki wymienne | |
szerokość b | 61,8 mm | |
wysokość h | 14,6 mm | |
rozwarcie | 4 mm - 27 mm | |
rozwarcie | 1/8 − 1,1/16 cal | |
wymiar S | 62,7 mm | |
chwyt trzpieniowy | 9×12 mm | |
Rodzaj produktu | Końcówki wymienne, klucz płaski |
Numer artykułu | 657850 1-27 | |
EAN / GTIN | 4045197592279 | |
Numer producenta | 657850 1-27 |