Przegub Cardana, 3/8 cala, Typ: 3/8

Nr art.: 636229 3/8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 3/8 cal
długość całkowita 52 mm
z QuickRelease nie
Rodzaj produktu przegub Cardana

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 636229 3/8
EAN / GTIN 4062406064426
Numer producenta 636229 3/8

Opis

Wykonanie:

Gniazda i czopy czworokątne wg DIN 3120.

Norma:

DIN 3123-C 10.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

Pasuje do:

Do ręcznych kluczy i końcówek nasadowych.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Przegub Cardana, 3/8 cala, Typ: 3/8

Przegub Cardana, 3/8 cala, Typ: 3/8

na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie
104,30  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
67,42  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 3/8 cal 3/8 cal
długość całkowita 52 mm 52 mm
z QuickRelease nie nie
Rodzaj produktu przegub Cardana przegub Cardana

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka