Kardanový kloub, 3/8 palce, Typ: 3/8

Artiklové číslo: 636229 3/8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
3 137 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné k použití ve strojích ne
Velikost pohonu, Vnější čtyřhran 3/8 palce
Velikost unašeče, Vnitřní čtyřhran 3/8 palce
Druh produktu kardanový hřídel
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Norma DIN 3123
Celková délka 52 mm
Sada ne
Pohon Vnější čtyřhran
Výstup Vnitřní čtyřhran
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 636229 3/8
EAN / GTIN 4062406064426
Číslo výrobce 636229 3/8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vnější a vnitřní čtyřhrany dle DIN 3120.

Norma:

DIN 3123-C 10

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Vhodné pro:

Ručně ovládané nástrčné hlavice.