• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.
Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Modułowe urządzenia do czyszczenia ultradźwiękowego MOD 60 l

Nr art.: 082922 60

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość urządzenia 725 mm
szerokość urządzenia 562 mm
wysokość urządzenia 850 mm
długość kosza wsadowego 460 mm
Szerokość kosza wsadowego 275 mm
długość pojemnika do czyszczenia 510 mm
szerokość pojemnika do czyszczenia 350 mm
wysokość pojemnika do czyszczenia 240 mm
pojemność pojemnika do czyszczenia 60 l
Wielkość nominalna 50 l
wielkość przyłącza odpływowego 1 cal
moc grzewcza 1 700 W
Moc szczytowa ultradźwięków 3 200 W
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
napięcie znamionowe 230 V
pobór mocy 2 510 W
możliwość rozbudowy oddzielacza oleju tak
możlwość rozbudowy filtra pompy tak
możlwość rozbudowy modułu płuczącego tak
możlwość rozbudowy modułu suszącego tak
masa 60 kg
Rodzaj produktu Ultradźwiękowe urządzenie do czyszczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 082922 60
Numer producenta SW60MOD-B / 101402/ 101300

Opis

Wykonanie:

Wanny z ciągnionej lub spawanej stali stopowej. Sterowanie temperaturą w zakresie od 30 °C do 80 °C w krokach co 5 °C.
Modułowe urządzenia wieloczęstotliwościowe. Wanny ze stali szlachetnej Duplex, z możliwością zastosowania oddzielaczy oleju, filtrów z pompą i dodatkowych bocznych przetworników dźwiękowych. Możliwość rozbudowy o urządzenie do płukania lub suszarkę z nadmuchem gorącego powietrza.
  • ultradźwiękowe systemy wibracyjne: Kilka ultradźwiękowych systemów wibracyjnych wytwarza bardzo małe pęcherzyki próżniowe, które ulegają implozji wskutek wahań ciśnienia. Powoduje to oderwanie cząstek zanieczyszczeń z powierzchni czyszczonego przedmiotu,
  • funkcja Boost: Drugi stopień czyszczenia „Powerclean” do intensywnego usuwania silnych zanieczyszczeń lub powłoki tlenków,
  • funkcja Sweep: Do uzyskiwania jednorodnego rozkładu pola dźwięku,
  • funkcja Degas i Autodegas: Nowa ciecz czyszcząca zostaje odgazowana.

Zastosowanie:

Do usuwania olejów, smarów, środków używanych do szlifowania i polerowania, resztek farby, topników, warstw tlenków, nagaru, zgorzeliny na prawie wszystkich powierzchniach, również w trudno dostępnych miejscach, bez naruszenia czyszczonego przedmiotu. Zależnie od rodzaju zanieczyszczenia i substancji czynnej używać specjalnych, silnie działających środków czyszczących (od nr 082930). Czyszczony przedmiot musi być całkowicie zanurzony w cieczy czyszczącej.

W dostawie:

Ultradźwiękowe urządzenia do czyszczenia z pokrywą, bez kosza (nr 082926).

Wskazówka:

Inne wielkości i wykonania na zamówienie.
Ultradźwiękowe urządzenie czyszczące ze spawaną wanną ze stali szlachetnej do szczególnie trudnych warunków eksploatacji, np. zanieczyszczenie środkami szlifierskimi i polerskimi, dostępne na zapytanie.
Kosz wsadowy jest dostępny w sklepie internetowym pod nr 082926.