{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość urządzenia | 800 mm | |
szerokość urządzenia | 570 mm | |
wysokość urządzenia | 850 mm | |
długość kosza wsadowego | 555 mm | |
Szerokość kosza wsadowego | 460 mm | |
długość pojemnika do czyszczenia | 620 mm | |
szerokość pojemnika do czyszczenia | 545 mm | |
wysokość pojemnika do czyszczenia | 340 mm | |
pojemność pojemnika do czyszczenia | 150 l | |
Wielkość nominalna | 120 l | |
wielkość przyłącza odpływowego | 1 cal | |
moc grzewcza | 4 500 W | |
Moc szczytowa ultradźwięków | 4 000 W | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
napięcie znamionowe | 400 V | |
pobór mocy | 5 200 W | |
możliwość rozbudowy oddzielacza oleju | tak | |
możlwość rozbudowy filtra pompy | tak | |
możlwość rozbudowy modułu płuczącego | tak | |
możlwość rozbudowy modułu suszącego | tak | |
masa | 70 kg | |
Rodzaj produktu | Ultradźwiękowe urządzenie do czyszczenia |
Numer artykułu | 082922 150 | |
Numer producenta | SW150MOD-B / 101482/101835 |