{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Dolžina naprave | 800 mm | |
Širina naprave | 570 mm | |
Višina naprave | 850 mm | |
Dolžina košare | 555 mm | |
Širina košare | 460 mm | |
Dolžina čistilne kadi | 620 mm | |
Širina čistilne kadi | 545 mm | |
Višina čistilne kadi | 340 mm | |
Prostornina čistilne kadi | 150 l | |
Nazivna vsebina | 120 l | |
Velikost iztočnega priključka | 1 col | |
Zmogljivost segrevanja | 4.500 W | |
Najvišja zmogljivost ultrazvoka | 4.000 W | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Nazivna napetost | 400 V | |
Poraba moči | 5.200 W | |
Možnost dograditve izločevalnika olja | da | |
Možnost dograditve filtrirne črpalke | da | |
Možnost dograditve modula za spiranje | da | |
Možnost dograditve modula za sušenje | da | |
Masa | 70 kg | |
Vrsta izdelka | Ultrazvočne čistilne naprave |
Številka izdelka | 082922 150 | |
Številka proizvajalca | SW150MOD-B / 101482/101835 |