• Szanowni Klienci! W piątek 31 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne. W tym dniu będą realizowane jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Zestaw warsztatowy ATTIX5

Nr art.: 078543 ATTIX5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta ATTIX5
pasują do ATTIX 33-2HIC, 44-2LICM, 751-11, 961-01
Rodzaj produktu odkurzacze o wysokiej mocy, do pracy na mokro i na sucho i

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 078543 ATTIX5
EAN / GTIN 4005337030832
Numer producenta 302000927

Opis

Wykonanie:

Dodatkowy zestaw zasysający do nr 078541 i nr 078542 do uniwersalnego wykorzystania w warsztacie.

W dostawie:

  • wąż ssący 4 m, ⌀ 36 mm.
  • wygięta rura ze stali szlachetnej do trzymania w ręce oraz rura przedłużająca 2×500 mm.
  • profesjonalna dysza do podłóg 360 mm oraz plastikowa ssawka do szpar 300 mm.
  • dysza gumowa ukośnie ścięta 190 mm.