{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Opakowanie | Walizka systemowa (L-Boxx) | |
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | Bosch 18 V | |
oznaczenie producenta | CCG 18-115-10AS | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 0 | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
Napięcie akumulatorów | 18 V | |
zakres prędkości obrotowej | 2 500 min-1 - 8 500 min-1 | |
maks. ⌀ tarczy | 115 mm | |
maks. głębokość cięcia | 25 mm | |
masa | 2,7 kg | |
maks. wibracje wg EN | 5 m/s2 | |
Blokada przed ponownym uruchomieniem | tak | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
Rodzaj produktu | Szlifierki kątowe |
Numer artykułu | 077107 71220161 | |
EAN / GTIN | 4014586898155 |