Kutna brusilica Baterija 71220161

Artikl br.: 077107 71220161
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
  • Pakiranje: Sistemski kofer (L-Boxx)
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Bosch 18 V

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Sistemski kofer (L-Boxx)
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Bosch 18 V
Oznaka proizvođača CCG 18-115-10AS
Broj sadržanih baterija 0
Vrsta baterije Litij-ionska
Napon baterije 18 V
Raspon broja okretaja 2.500 min-1 - 8.500 min-1
maksimalni ⌀ diska 115 mm
maksimalna dubina razdvajanja 25 mm
Težina 2,7 kg
maksimalne vibracije prema EN 5 m/s2
Blokada pokretanja Da
Opskrba energijom Baterijski pogon
Vrsta proizvoda Kutna brusilica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 077107 71220161
EAN / GTIN 4014586898155

Opis

Izvedba:

Snažna akumulatorska kutna brusilica od 18V AMPShare otporna na prašinu za učinkovite radove rezanja, brušenja i skidanja srha prilikom montaže. Motor bez četkica koji ne iziskuje održavanje s inovativnim rashladnim rebrima za optimalno hlađenje, uključujući nadzor temperature.
  • Maksimalan vijek trajanja zahvaljujući FEIN PowerDrive motorima bez četkica iduće generacije
  • Zaštita motora od agresivnih keramičkih i mineralnih prašina postiže se u potpunosti zatvorenim kućištem motora.
  • Idealan za svaku primjenu. Optimalan broj okretaja, usklađen s brojnim sredstvima za brušenje i materijalima pomoću bezstupanjskog, elektronskog predodabira broja okretaja.

Opseg isporuke:

Bez baterije, bez punjača. Uključujući zaštitni poklopac, maticu za brzo stezanje bez alata, antivibracijsku ručku, ključ, L-BOXX.

Napomena:

Odgovarajući Starterset pronaći ćete pod br. 073863 − 073867.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla