• Szanowni Klienci! W piątek 31 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne. W tym dniu będą realizowane jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Brzeszczot wykonany całkowicie ze stali szybkotnącej 85 mm

Nr art.: 077834 85
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zawartość 1
materiał Blacha o grubości maks. 1 mm, tworzywa sztuczne, tworzywa sztuczne wzmacniane włóknem szklanym, drewno, kit, metale kolorowe
uchwyty narzędziowe SL
⌀ brzeszczotu 85 mm
Rodzaj produktu Brzeszczoty

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 077834 85
EAN / GTIN 4014586389431
Numer producenta 63502097210

Opis

Pasuje do:

Wszystkie narzędzia wielofunkcyjne FEIN oraz wszystkie inne typowe narzędzia wielofunkcyjne dostępne na rynku.