Pjūklelis, HSS, Pjovimo disko ⌀: 85mm

Prekės Nr.: 077834 85
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
79 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pjovimo disko ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Turinys 1
medžiagai Lakštai iki 1 mm, plastikas, GFK, mediena, glaistas, spalvotieji metalai
Įrankio tvirtinimo laikiklis SL
Pjovimo disko ⌀ 85 mm
Produkto rūšis Pjovimo diskas / pjūklelis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 077834 85
EAN / GTIN 4014586389431
Gamintojo numeris 63502097210
Gamintojas / atsakingas asmuo C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Germany, www.fein.de

Aprašymas

Tinka:

Visi rinkoje esantys FEIN universalūs ir standartiniai įrankiai.