Wózek montażowy z szufladami 75 kg 885/4

Nr art.: 930615 885/4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.
  • Prowadnica wysuwana szuflad: Blokada wysuwu
  • Regulacja wysokości co: 25
  • Zamek patentowy: modułowa wkładka
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1,2 mm
Nośność szuflad/szufladopółek 75 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) 100 %
Prowadnica wysuwana szuflad Blokada wysuwu
Blokada wysuwu jednej szuflady obsługa jednoręczna
Regulacja wysokości co 25 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G 26×20
Zamek patentowy modułowa wkładka
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
wysokość 885 mm
szerokość 750 mm
głębokość 600 mm
wysokość użytkowa 600 mm
wysokość użytkowa szuflad 600 mm
wysokość bloku szuflad 700 mm
wysokość użytkowa bloku szuflad 600 mm
szerokość użytkowa szuflad 650 mm
głębokość użytkowa szuflad 500 mm
szerokość użytkowa szuflad w G 26
głębokość użytkowa szuflad w G 20
liczba kółek stałych bez hamulca 2
liczba kółek skrętnych z hamulcem 2
z podwyższoną krawędzią tak
Liczba szuflad 4
Liczba szufladopółek 0
liczba drzwi 0
Nośność maksymalna 600 kg
wersja mobilne; z szufladami
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbrojenia tak
ComfortClose nie
Obudowa otwarta na górze nie
okładzina kółek niepozostawiająca śladów tak
masa 95 kg
Rodzaj produktu dla wózków montażowych

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 930615 885/4
EAN / GTIN 4062406352516

Opis

Wykonanie:

Komplet z szufladami 26 × 20G.
Wózek montażowy 30 × 24G z 2 łożyskowanymi kołami stałymi i 2 skrętnymi ⌀ 125 mm, z niepozostawiającym śladów bieżnikiem poliuteranowym, koła skrętne z hamulcem. Z 4 stron podwyższona krawędź, mata z gumy rowkowanej i uchwyty do pchania z tworzywa 2-komponentowego Haptoprene®. Blokada wysuwu uniemożliwia jednoczesne otwarcie większej liczby szuflad. Obudowa zamykana centralnie zamkiem patentowym.
Szuflady zpełnym wysuwem, zróżnicowym mechanizmem wysuwu. Szuflady zwycięciami do mocowania listew działowych co 25mm (szuflady owysokości frontu od 75mm).
Z obsługiwaną jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu – zapobiega samoczynnemu otwarciu szuflady podczas transportu. Niezbędne w przypadku wszystkich wózków montażowych.

Umieszczenie:

Szuflady o wysokości frontu mm: 75, 100, 125, 300

Powłoka lakiernicza:

Korpus ikorpus szuflad - szary jasny RAL 7035, fronty szuflad - antracyt RAL 7016, lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria

Części zamienne