Podciąg z segmentami nóg i kołami do stołu warsztatowego Ready-to-go Wysokość 950 mm 1000 mm

Nr art.: 927265 1000
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.
  • wykonanie konstrukcyjne: Konstrukcja z rur stalowych
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wykonanie konstrukcyjne Konstrukcja z rur stalowych
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Seria Ready-to-go
wysokość 900 mm
szerokość 1 100 mm
głębokość 700 mm
Rodzaj produktu Zestawy kółek

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 927265 1000
EAN / GTIN 4062406304584

Opis

Wykonanie:

Podciąg do montażu stołu warsztatowego Ready-to-go, włącznie z segmentami nóg z 2 kołami skrętnymi i 2 stałymi, ⌀ 125 mm, z niepozostawiającym śladów bieżnikiem poliuretanowym w kolorze szarym. Nośność podciągów przejezdnych wynosi maks. 600 kg (stół wraz z zawartością).

Pasuje do:

Do obudów o wysokości 700 mm.
Konstrukcja złożona z 1 obudowy 16G i 1 obudowy 24G.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Przejezdne stoły warsztatowe wymagają koniecznie szuflad z obsługiwaną jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu. Nie nadaje się do stołów warsztatowych z cofniętą, otwartą obudową.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Ready-to-go" Zobacz wszystkie