Alusta ja jalkaosat ja pyörät Ready-to-go-työpenkkiin Korkeus 950 mm 1000 mm

Tuote nro.: 927265 1000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.
  • Rakennetyyppi: Teräsrakenne
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Rakennetyyppi Teräsrakenne
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Sarja Ready-to-go
Korkeus 900 mm
Leveys 1 100 mm
Syvyys 700 mm
Tuotetyyppi Pyöräalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 927265 1000
EAN / GTIN 4062406304584

Kuvaus

Malli:

Alusta Ready-to-go-työpenkin kokoamiseen, mukana jalkaosat, joissa on 2 kääntyvää pyörää ja 2 kiinteää pyörää, ø 125 mm, polyuretaanipinnoite, jälkiä jättämätön harmaa. Liikutettavien alustojen kantokyy 600 kg (työpenkki ja sisältö).

Sopii:

Sopii laatikostorungolle, joka korkeus on 700 mm.
Rakenne, jossa 1 laatikostorunko 16G ja 1 laatikostorunko 24G.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ohje:

Siirrettävät työpenkit tarvitsevat ehdottomasti laatikot, joissa on yksittäiset yhden käden turvalukitukset. Ei sovi työpenkkeihin, joissa on avoin runko.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Ready-to-go" Näytä kaikki