• Szanowni Klienci, w poniedziałek 20 maja 2024 r. ze względu na święto w Niemczech, nie będą realizowane wysyłki zamówień do Polski. Przepraszamy za niedogodności.

Półbuty czarne/pomarańczowe VX 7500, S3 XB 36

Nr art.: 092671 36
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj męskie
klasa ochrony S3
materiał czubka ochronnego Aluminium
Zachowanie podeszw zewnętrznych przy kontakcie z ciepłem (punkt topienia podeszwy zewnętrznej) Ponad 200 °C
izolacja zimnochronna do -20 ℃
norma Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191
właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
Właściwości Amortyzacja Vario®
wielkość butów wg UE 36
kolor czarne / pomarańczowe
Rodzaj produktu Półbuty ochronne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 092671 36
EAN / GTIN 4044348534274
Numer producenta VX 7500 ESD S3 XB 36

Opis

Wykonanie:

Obuwie ochronne VARIO FLEX PRO z amortyzacją pięty SECURE VARIO® i technologią VARIO Multiflex®.
  • Materiał wierzchni z gładkiej skóry.
  • Oddychająca, funkcjonalna wyściółka.
  • Zamknięty język.
  • Podeszwa Perbunan Dynamics (odporność na wysoką temperaturę do ok. 220 °C).
  • Wzmocniony czubek.
  • Podeszwa ognioodporna z prawdziwej skóry.
  • Komfortowa wkładka ERGO-SOFT ESD.
  • Ochrona przed wyładowaniem elektrostatycznym (ESD).

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191.

Wskazówka:

Wersja normalna NB pod nr 092670
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
    wielkość butów wg UE Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka