• Szanowni Klienci, w poniedziałek 20 maja 2024 r. ze względu na święto w Niemczech, nie będą realizowane wysyłki zamówień do Polski. Przepraszamy za niedogodności.

Profesjonalny bęben z tworzywa sztucznego „Cube” 33N

Nr art.: 081113 33N
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • stopień ochrony IP: IP 44
  • odporna na uderzenia i zabezpieczona przed bryzgami wody: Kategoria 2 (K2) wg BGI

Szczegóły produktu

Dane techniczne

stopień ochrony IP IP 44
odporna na uderzenia i zabezpieczona przed bryzgami wody Kategoria 2 (K2) wg BGI
moc znamionowa w stanie rozwiniętym 3500 (16A) W
klasa przewodu H07RN-F
rodzaj przewodu 3G1,5
materiał kabla neopren
materiał obudowy Tworzywo sztuczne
długość przewodu 33 m
liczba gniazd wtykowych 4
Dostępny system diagnostyczny tak
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu Bęben kablowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 081113 33N
EAN / GTIN 4007123637485
Numer producenta 9201330100

Opis

Wykonanie:

Bębny kablowe odpowiadają zaleceniom DGUV I 203-006 (dawniej BGI 608).
Bęben kablowy z tworzywa sztucznego z kompletnym zabezpieczeniem przed przetaczaniem i praktycznym uchwytem składanym.

Funkcja:

IP44: Ochrona przed strumieniem wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem ciał obcych o ⌀ > 1 mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów.

Wskazówka:

Odpowiedni uchwyt do montażu na wózkach warsztatowych GARANT i przejezdnych stołach warsztatowych można znaleźć pod nr. 914935 1.