Profesionálny plastový bubon “Cube” 33N

Č. pol.: 081113 33N
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 44
  • odolný voči nárazom a striekajúcej vode: Kategória 2 (K2) podľa BGI

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stupeň ochrany krytom IP IP 44
odolný voči nárazom a striekajúcej vode Kategória 2 (K2) podľa BGI
Menovitý výkon rozvinutý 3500 (16A) W
Trieda kábla H07RN-F
Zloženie kábla 3G1,5
Materiál kábla neoprén
Materiál púzdra Plast
Dĺžka kábla 33 m
Počet zásuviek 4
Dostupný diagnostický systém áno
Zásobovanie energiou Sieťová prevádzka
Druh produktu Káblový bubon

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 081113 33N
EAN/GTIN 4007123637485
Číslo výrobcu 9201330100

Popis

Prevedenie:

Káblové bubny spĺňajú špecifikácie DGUV I 203-006 (predtým BGI 608).
Plastový káblový bubon s ochranou proti prevráteniu a praktickou sklopnou rukoväťou.

Funkce:

IP44: Existuje ochrana proti striekajúcej vode zo všetkých smerov a ochrana proti vniknutiu cudzích predmetov s ⌀ > 1 mm, ale aj tak by bolo potrebné chrániť nástroje a vodiče.

Poznámka:

Vhodný držiak na upevnenie na dielenské vozíky a pojazdné dielenské vozíky Garant nájdete pod číslom 914935 1.