Szanowni Klienci, w czwartek 9 maja 2024 r. ze względu na święto w Niemczech, nie będą realizowane wysyłki zamówień do Polski. Przepraszamy za niedogodności.
Proszę uzupełnić wszystkie wymagane pola.
Znaczniki igłowe FlyMarker® mini 65/30 zasilanie z akumulatorka
Do trwałego oznaczania / znakowania / opisywania części pojedynczych i produkowanych seryjnie, wykonanych z różnych materiałów (stal węglowa, stal stopowa, aluminium, miedź, mosiądz, tworzywa sztuczne, stal narzędziowa, stale hartowane do 62 HRC itp.).
Iglica znacznika z napędem elektromagnetycznym o dużej mocy.
Łatwa, intuicyjna obsługa programu zabezpieczonego hasłem i przeprojektowany wyświetlacz parametrów, umożliwiające szybki wgląd w każdy wiersz programu.
Duży kolorowy wyświetlacz 4,3 cala.
Najnowsza technologia procesorowa umożliwiająca płynną nawigację w menu i bardzo krótki czas włączania (czas rozruchu).
Podgląd pola znakowania 1:1 na wyświetlaczu.
Obudowa z trwałego tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym.
Złącza: USB-A, USB-B i Ethernet.
Czcionka: matryca punktowa 5×7 lub 9×13, wysokość czcionki 1,0–10,0 mm i większa.