Adatinis ženklintuvas FlyMarker® mini 65/30 akumuliatorinis

Prekės Nr.: 085754
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Aprašymas

Modelis:

Ilgalaikiam žymėjimui / ženklinimui / užrašams ant vienetinių ar serijinių dalių iš įvairių medžiagų (plieno, aukštos kokybės plieno, aliuminio, vario, žalvario, plastiko, įrankių plieno, grūdinto plieno iki 62 HRC ir t.t.).
  • Didelio našumo elektromagnetinė ženklinimo adata.
  • Paprasta, intuityvi programinė įranga su slaptažodžių apsauga ir pertvarkytas parametrų ekranas, skirtas greitai suprasti kiekvieną programos eilutę.
  • Didelis 4,3 colių spalvotas ekranas.
  • Naujausia procesoriaus technologija sklandžiam meniu naršymui ir labai trumpam paleidimo laikui (paleidimo laikas).
  • 1:1 ženklinamo lauko peržiūra ekrane.
  • Korpusas iš patvaraus ir stiklo pluoštu sustiprinto plastiko.
  • Sąsajos: USB-A, USB-B ir Ethernet.
  • Šriftas: taškinė matrica tinklelyje 5×7 arba 9×13, šrifto aukštis 1,0 – 10,0 mm ir didesnis.
  • Aukštos kokybės, dvigubos linijinės kreipiančiosios tiksliam ženklinimui.
  • Apvalių dalių žymėjimas pasirinktinai radialine arba ašine kryptimi.
Patogi, 100% mobili akumuliatorinių rankinių žymeklių sistema su integruota klaviatūra ir dideliu 4,3 colių spalvotu LC ekranu.
  • Su HPGL paketu (individualių logotipų ir kontrolinių, CE ženklų žymėjimui)
  • Su Komfort paketu (pvz.: sluoksnių atpažinimui, išankstiniam padėties nustatymui, pakartotiniam žymėjimui ir kt.)
  • Vidinė atmintis daugybei ženklinimo duomenų, šriftų ir logotipų.
  • Galima pasirinkti iš 15 kalbų.

Žymėjimo laukas: 65 × 30 mm.

Tiekiama:

Su papildoma įranga, kietlydinio ženklinimo adata 90°. Reguliavimo laikiklis su neslystančiu apvalkalu, montavimo matuoklis ir nešiojimo dėklas, 2 × 18V ličio jonų akumuliatoriai, įkroviklis.

Pastaba:

Šrifto, kurio aukštis didesnis negu 10,0 mm, reikia teirautis.