Narzędzie do wkręcania wkładek do gwintów HeliCoil®plus. Wkładki gwintowane przelotowe HeliCoil®plus, o wysokiej wytrzymałości, wykonane ze stali stopowej o dużej odporności na zużycie i niewielkim tarciu na gwincie. Małe tolerancje, wysoka jakość powierzchni oraz odporność na korozję i temperaturę. Elastyczna konstrukcja umożliwia równomierne przenoszenie obciążeń i naprężeń, dzięki temu wytwarza trwałe połączenia śrubowe o wysokiej jakości, nadające się do wszystkich obciążeń eksploatacyjnych (statycznych, dynamicznych) z idealnym przenoszeniem siły. Łatwy i szybki montaż. Uzyskuje się gwint wewnętrzny do dwustronnego wykorzystania, odpowiadający sprawdzianowi.
Zastosowanie:
Tania naprawa uszkodzonych albo zużytych gwintów i jako element konstrukcyjny do wzmocnienia gwintu, przy stosowaniu materiałów o małej wytrzymałości na ścinanie (np. Al, stopy aluminium i magnezu).
Wskazówka:
odpowiednie sprawdziany trzpieniowe graniczne do sprawdzania gwintów patrz od nr 48 6000
wkładki samozabezpieczające, inne wymiary i wkładki gwintów UNC/UNF są dostępne na zapytanie.