Asennuskara, Kierretyyppi / -koko: M2

Tuote nro.: 082808 M2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
58 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierretyyppi / -koko Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierretyyppi M2
Tuotetyyppi Kierteen korjaustarvikkeet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 082808 M2
EAN / GTIN 2050001777393
Valmistajan numero 41500102000/10

Kuvaus

Malli:

Sisäkierretyökalu HeliCoil®plus-kierreholkeille.
Erittäin lujat, vapaasti läpimenevät jaloteräksiset HeliCoil®plus -kierreholkit - erittäin hyvä kulutuksenkestävyys, pieni kierrekitka ja tiukat toleranssit, hyvä pinnanlaatu sekä korroosion- ja lämmönkestävyys. Joustava rakenne mahdollistaa kuorman- ja jännityksen jakautumisen tasaisesti, mistä syntyy kestävä ja korkealaatuinen ruuviliitos kaikille käyttökuormituksille (staattiset, dynaamiset) sekä hyvä vääntöteho. Helppo ja nopea asennus, tuloksena tulkinmukainen, molemmin puolin käytettävä sisäkierre.

Käyttö:

Vioittuneiden tai kuluneiden kierteiden korjaus taloudellisesti ja rakenne-elementtinä repeämislujuudeltaan heikkojen materiaalien (esim. alumiini tai alumiini-magnesiumseokset) kierteiden panssarointiin.

Ohje:

  • Sopivat tappitulkit kierteiden tarkistukseen alkaen nrosta 486000.
  • Itsevarmistuvia holkkeja, muita mittoja ja UNC-/UNF-kierreholkkeja on saatavissa haluttaessa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin