• Chers clients, vous êtes concernés, En raison de travaux de maintenance, il se peut que l'utilisation de la navigation des produits soit limitée le 19.4. Les fonctions de recherche seront disponibles sans restriction.

Broche de montage

Réf.: 082808
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
69 article(s) en stock

Description

Exécution:

Broche de montage pour inserts filetés HeliCoil®plus.
Inserts filetés continus et solides HeliCoil®plus en acier inoxydable présentant une grande résistance à l'usure, un faible frottement du filetage dans des tolérances étroites, une qualité de surface élevée ainsi qu'une résistance à la corrosion et à la chaleur. La construction souple permet une répartition uniforme de la charge et de la tension et produit ainsi des vissages durables de qualité optimale pour toutes les charges de service (statiques et dynamiques) avec une transmission idéale de la force. Montage rapide et simple; possibilité de réaliser des filetages intérieurs utilisables des deux côtés et calibrés.

Utilisation:

Pour la réparation économique de filets endommagés ou usés et comme élément de construction pour le renforcement de filetages en cas d'utilisation de matériaux présentant une faible résistance au cisaillement (p. ex. alliages d'aluminium et de magnésium-aluminium).

Remarque(s):

  • Tampon fileté double approprié pour le contrôle de filetage, voir 486000 et suivants.
  • Des inserts autobloquants, d'autres dimensions et des inserts filetés UNC / UNF sont disponibles sur demande.
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
    Type de filetage / taille Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier